| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2213569 Herst.-Nr.: 2213569 EAN/GTIN: 5059044257944 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zur Verwendung mit = Kommerzielle Lüfter von RS Pro Drehzahleinstellung = 2 Stufen Versorgungsspannung = 220-240 V
RS Pro Lüfterdrehzahl-ControllerVon RS Pro ein Lüfterdrehzahlregler für den Einsatz mit kommerziellen RS Pro Abzugslüftern. Sie sind sowohl mit den festen Lüftergittern als auch mit den automatischen Verschlussvarianten kompatibel. Mit diesem Zubehör muss die hohe oder niedrige Geschwindigkeit während der Installation nicht eingestellt werden. Dieser Controller bietet Ihnen die Möglichkeit, zwischen niedrigen und hohen Geschwindigkeitseinstellungen und aktivem Rückwärtsmodus zu wechseln. Eigenschaften und Vorteile2 Vorwärtsgeschwindigkeiten und rückwärts Ein/Aus Weiß Abmessungen: 87 mm x 87 mm x 26 mm Fittings im Lieferumfang enthaltenKompatible kommerzielle LüfterFester Kühlerlüfter, 230 mm, RS Best.-Nr. 221-3562 () Fester Kühlerlüfter, 300 mm, RS Best.-Nr. 221-3564 () Automatische Rollläden, 230 mm, RS Best.-Nr. 221-3566 () Automatische Blenden, 300 mm, RS Best.-Nr. 221-3568 () Der RS Pro 230-mm-Lüfter für gewerbliche Zwecke mit festem Gitter für die Panel-/Wandmontage oder Fenstermontage mit dem entsprechenden Fensterzubehör-Kit. Geeignet für kommerzielle Anwendungen in Kneipen, Hotels, Restaurants, Büros, Schulen, Läden und Fabriken.AnwendungenEinfacher Einbau Externer 2-Gang-Ein/Aus-Controller erhältlich Hergestellt aus schlagfestem, hochglänzendem ABS für Festigkeit und Langlebigkeit Motor mit thermischem ÜberlastschutzGeeignet für kommerzielle Anwendungen wie Küche und Badezimmer in:Öffentliche Häuser Hotels Restaurants Kommerzielle Büros Schulen Läden Fabriken Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zur Verwendung mit: | Kommerzielle Lüfter von RS Pro | Drehzahleinstellung: | 2 Stufen | Versorgungsspannung: | 220-240 V |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Badlüfter, Badventilator, Kleinraumventilator, Drehzahlregler, Drehzahlsteller, bad lüfter, 2213569, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Ventilatorzubehör, Drehzahlsteuerungen, RS PRO, 401961, HVAC, Fans & Thermal Management, Fan Accessories, Fan Speed Controllers |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |