Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Sicherung mit Schraublaschen A2, 250 V dc, 690 V ac / 20A, gG, gM IEC 60269-2/BS 88-2, Lochabstand 73mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2213708
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2213708
EAN/GTIN:
     5059044259030
Suchbegriffe:
Sicherung mit Schraublaschen
Strom = 20A
Sicherungsgröße = A2
Betriebsspannung = 250 V dc, 690 V ac
Sicherung Standard = IEC 60269-2/BS 88-2
Lochabstand = 73mm
Betriebsklasse = gG, gM
Breite Kontaktklingen = 9mm
Gesamtlänge = 86mm
Aufnahme = Bolzenmm
Gehäuselänge = 49mm
Serie = SSA
Weitere Informationen:
Strom:
20A
Sicherungsgröße:
A2
Betriebsspannung:
250 V dc, 690 V ac
Sicherung Standard:
IEC 60269-2/BS 88-2
Lochabstand:
73mm
Betriebsklasse:
gG, gM
Breite Kontaktklingen:
9mm
Gesamtlänge:
86mm
Aufnahme:
Bolzenmm
Gehäuselänge:
49mm
Serie:
SSA
Weitere Suchbegriffe: 2213708, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, NH-Sicherungen, RS PRO, SSA220, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Tag Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,20*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 5,82* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 77,40*
€ 92,11
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 76,26*
€ 90,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 72,85*
€ 86,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 68,68*
€ 81,73
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 58,20*
€ 69,26
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.