Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM, SW 42 mm Ringschlagschlüssel, Länge 225 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2214366
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     108-42
EAN/GTIN:
     3272670278233
Suchbegriffe:
Schlagringschlüssel
Schraubenschlüsselart = Ringschneidschlüssel
Metrisch oder zöllig = metrischmm
Gesamtlänge = 225 mm
VDE 1000V zugelassen = Nein
Doppelseitig = Nein
Höhensicher = Nein
Funkenfrei = Nein
Größe = 42 mm

Der SAM-Ringschlüssel wird aus Chromstahl geschmiedet. Er verfügt über 12 Doppelsechskantöffnungen mit 30°-Intervallen. Er ist perfekt für Muttern, die in hochmechanischen Fabriken feststehen und mit einem Vorschlaghammer, einem Hammer oder einem Vorschlaghammer verwendet werden. Er hat einen Innendurchmesser von 42 mm.Extrem widerstandsfähiger Schraubenschlüssel
Weitere Informationen:
Schraubenschlüsselart:
Ringschneidschlüssel
Metrisch oder zöllig:
metrischmm
Gesamtlänge:
225 mm
VDE 1000V zugelassen:
Nein
Doppelseitig:
Nein
Höhensicher:
Nein
Funkenfrei:
Nein
Größe:
42 mm
Weitere Suchbegriffe: 2214366, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Gabel-Ringschlüssel, SAM, 10842, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Spanners
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,31*
€ 147,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,80*
€ 146,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,46*
€ 139,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,38*
€ 130,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,72*
€ 113,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.