Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM Skalpell Messer 6-teilig mit 5 Klingen 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2214438
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     1398-6
EAN/GTIN:
     3272670410244
Suchbegriffe:
Bastelskalpell
Metallskalpell
bastelskalpell
Typ = Messer
Stückzahl = 6
Gesamtlänge = 120 mm
Anzahl Klingen = 5

Das SAM OUTILLAGE 6-Klingenmesser ist eine hochmoderne Art von Ausrüstung für industrielle Zwecke. Die Produkte haben eine zuverlässige Marke und sind langlebig.Hergestellt aus hochwertigsten Materialien
Weitere Informationen:
Typ:
Messer
Stückzahl:
6
Gesamtlänge:
120 mm
Anzahl Klingen:
5
Weitere Suchbegriffe: 2214438, Handwerkzeuge, Messer, Scheren & Sägen, Skalpelle und Cuttermesser, SAM, 13986, Hand Tools, Knives, Scissors & Saws, Scalpels & Craft Knives
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.