| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2214837 Herst.-Nr.: G791-10 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Handschuhgröße = 10, L Primäre Handschuhanwendung = Allgemeine Anwendungen Handschuhmaterial = Polyester Hauptfarbe des Handschuhs = Schwarz Handschuhbeschichtung = Polyurethan Anzahl Handschuhe = 12Paare
Reldeen Polyesterliner mit Palm Coating aus Polyurethan, Größe 10 - Extra groß Diese Serie von Polyester-Handschuhen von Reldeen ist ideal für den ausgezeichneten Handschutz in einer Vielzahl von Universalanwendungen. Mit einem nahtlosen Polyesterdesign mit elastischem Strickbündchen bieten diese vielseitigen Handschuhe ausgezeichneten Komfort und einen sicheren Sitz. Zur Ergänzung des Designs verfügen die Handschuhe außerdem über eine Polyurethanbeschichtung (PU), die einen verbesserten Schutz gegen Öle und Flüssigkeiten bietet und gleichzeitig einen hervorragenden Halt bietet. Diese robusten beschichteten Handschuhe sind in einer Vielzahl von Größen erhältlich, mit farbcodierten Manschetten, mit denen Sie die verschiedenen Größen vor der Anwendung leicht identifizieren können. Eigenschaften und Vorteile Polyestermaterial für ausgezeichneten Handkomfort Beschichtet mit Polyurethan (PU) für hervorragenden Halt und Schutz gegen Öle und Flüssigkeiten Nahtloses Design für erhöhte Zuverlässigkeit Elastisches Strickbündchen für einen sichereren Sitz Leicht und dennoch äußerst haltbar Durable Farbcodierte Manschetten zur Veranschaulichung verschiedener Größen Erhältlich in einer Reihe von gängigen Größen Anwendungen Die Arbeitshandschuhe aus Polyester mit Polyurethanbeschichtung von Reldeen sind vielseitig und robust und eignen sich perfekt für den Einsatz in einer Vielzahl von Umgebungen. Mit ihrem leichten und dennoch äußerst Durable Design können diese Arbeitshandschuhe in einer Vielzahl von Bereichen verwendet werden, darunter: Kfz Wartung Mechanisch Gartenbau Allgemeine Anwendungen Zertifizierungen PSA der Kategorie II - zertifiziert gemäß PSA-Verordnung (EU) 2016/425 En 420:2003+A1:2009 En388:2016 Häufig gestellte Fragen Welche Größen sind erhältlich? (2214834) 2214834 - Reldeen Polyesterliner mit Palm Coating aus Polyurethan, Größe 7 - Klein (2214835) 2214835 - Reldeen Polyesterliner mit Palm Coating aus Polyurethan, Größe 8 - Mittel (2214836) 2214836 - Reldeen Polyesterliner mit Palm Coating aus Polyurethan, Größe 9 - Groß (2214837) 2214837 - Reldeen Polyesterliner mit Palm Coating aus Polyurethan, Größe 10 - Extra groß Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Handschuhgröße: | 10, L | Primäre Handschuhanwendung: | Allgemeine Anwendungen | Handschuhmaterial: | Polyester | Hauptfarbe des Handschuhs: | Schwarz | Handschuhbeschichtung: | Polyurethan | Anzahl Handschuhe: | 12Paare |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, arbeitshandschuhe gr. 10 polyester, gartenhandschuh, gartenhandschuhe l, 2214837, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Reldeen, G79110, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Work Gloves |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |