Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM Werkzeugablage Metall, 350g, W 150mm L 150mm H 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2215066
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     2990
EAN/GTIN:
     3272670543850
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Material/Stoff = Metall
Maße = 150mm
Gewicht = 350g
Breite = 150mm
Länge = 150mm
Höhe = 150mm
Weitere Informationen:
Material/Stoff:
Metall
Maße:
150mm
Gewicht:
350g
Breite:
150mm
Länge:
150mm
Höhe:
150mm
Weitere Suchbegriffe: auffangwanne h150mm, auffang wanne, 2215066, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugschalen, SAM, 2990, Hand Tools, Tool Kits & Tool Storage, Tool Trays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.