Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM 324-60 Kabelschneider 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2215144
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     324-60
EAN/GTIN:
     3272670281790
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
kabelschere
Modellnummer = 324-60
Schneider-Typ = Kabelschneider
Gesamtlänge = 600 mm
Material/Stoff = Schmiedestahl
Weitere Informationen:
Modellnummer:
324-60
Schneider-Typ:
Kabelschneider
Gesamtlänge:
600 mm
Material/Stoff:
Schmiedestahl
Weitere Suchbegriffe: 2215144, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Seitenschneider, SAM, 32460, Hand Tools, Pliers & Cutters, Cutters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 312,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,03*
€ 452,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,76*
€ 450,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,12*
€ 413,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,90*
€ 387,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,67*
€ 372,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.