| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2215274 Herst.-Nr.: 2215274 EAN/GTIN: 5059044259276 |
| |
|
| | |
| Typ = Kugelhahnverriegelung Farbe = Rot Anzahl der Verriegelungen = 1 Material = Messing, Edelstahl Zur Verwendung mit = Rohrleitungen
Kugelventilverriegelung RS ProBei Kugelventilschlössern hat RS Pro die ideale Lösung für Ihren Arbeitsplatz. Das Angebot umfasst diese äußerst nützliche Sperrvorrichtung, mit der ein Kugelventilgriff isoliert und verhindert wird, dass das Personal den Griff versehentlich in die ″Ein″-Stellung dreht, während Wartungs- und Reparaturarbeiten durchgeführt werden.FunktionsweiseStellen Sie sicher, dass Sie über ausreichend Platz für die Installation des Geräts verfügen. Drehen Sie den Ventilgriff in die vollständig geschlossene Position, setzen Sie dann die Kugelventilverriegelung auf das Rohr und sichern Sie sie mit einer Klemme. Drehen Sie das schwarze Rad, um den Haken einzurasten, der den Ventilgriff greift und sichert. Fügen Sie ein Sicherheitsschloss und eine Kennzeichnung hinzu, um zu zeigen, wer derzeit am System arbeitet.Eigenschaften und VorteileSicherheitsvorrichtung Verstellbares Design für verschiedene Kugelventilgrößen Metallstange verriegelt den Griff Temperaturbereich: -40 °C bis 90 °C. Einfach zu installierenWerkstoffeGehäuse aus Druckguss Farbe: Rot Polyamid 6/6-Einstellrad Nieten und Gleitplatte aus Edelstahl Rohrklemmen aus EdelstahlAbmessungen39.5 mm x 55.9 mm x 110. 4 mmZu beachten:RS Pro bietet eine große Auswahl an Haspen, Anhängern und Sicherheitsschlössern, die mit dieser Verriegelung kompatibel sind. Durchsuchen Sie unser umfangreiches Sortiment mit den verbesserten Filtern, um Ihre ideale Lösung zu finden.AnwendungWartung und Wartung Weitere Informationen: | | Typ: | Kugelhahnverriegelung | Farbe: | Rot | Anzahl der Verriegelungen: | 1 | Material: | Messing, Edelstahl | Zur Verwendung mit: | Rohrleitungen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2215274, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Schließ- und Absperrvorrichtungen, RS PRO, ESEMMBVL, Site Safety, Lockout Tagout, Lockouts |
| | |
| |