| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2215310 Herst.-Nr.: 2215310 EAN/GTIN: 5059044259597 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kanalzubehörtyp = Außenecke Material = PVC Maße = 40 x 40mm
VDE-Kabelkanal-Zubehör von RS ProVervollständigen Sie Ihre Kabelkanalkonstruktion und installieren Sie sie mit diesem hochwertigen RS Pro Kabelkanalzubehör. Sie bestehen aus PVC-Material, erhältlich in weiß RAL 9010, für den Einsatz mit RS Pro 2 m Kabelkanal.Warum benötigen Sie dieses Kabelkanalzubehör?Bei der Installation von Datenkanälen ist es unvermeidlich, dass verschiedene Zubehörteile benötigt werden, um das gewünschte Layout zu vervollständigen. Kabelkanalzubehör ist die ideale Lösung, die einfach mit einer professionellen Oberfläche in das Kabelkanallayout integriert werden kann.Eigenschaften und VorteileKompatibel mit RS Pro 2 m Hergestellt aus PVC-Material Weiß (RAL 9010) Schwer entflammbar Selbstverlöschend Ideal für Neuinstallationen oder RenovierungenKabelkanal-Zubehör 40 x 40 mmExterne Abdeckung - RS Best.-Nr. (221-5310) 221-5310 Innenabdeckung - RS Best.-Nr. (221-5312) 221-5312 Endkappe - RS Best.-Nr. (221-5313) 221-5313Kabelkanal-Zubehör 60 x 40 mmExterne Abdeckung - RS Best.-Nr. (221-5314) 221-5314 Innenabdeckung - RS Best.-Nr. (221-5315) 221-5315 Endkappe - RS Best.-Nr. (221-5316) 221-5316Kabelkanal-Zubehör 60 x 60 mmExterne Abdeckung - RS Best.-Nr. (221-5317) 221-5317 Innenabdeckung - RS Best.-Nr. (221-5318) 221-5318 Endkappe - RS Best.-Nr. (221-5319) 221-5319Kabelkanal-Zubehör 90 x 60 mmExterne Abdeckung - RS Best.-Nr. 221-5320 () Innenabdeckung - RS Best.-Nr. (221-5321) 221-5321 Endkappe - RS Best.-Nr. (221-5322) 221-5322Kabelkanal-Zubehör 110 x 60 mmExterne Abdeckung - RS Best.-Nr. (221-5323) 221-5323 Innenabdeckung - RS Best.-Nr. (221-5324) 221-5324 Endkappe - RS Best.-Nr. (221-5325) 221-5325 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Kanalzubehörtyp: | Außenecke | Material: | PVC | Maße: | 40 x 40mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 2215310, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelkanalzubehör, RS PRO, 91151, Cables & Wires, Cable Management, Cable Trunking Accessories |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |