Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM Digitaler Messschieber Metrisch 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2215521
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     710-P-2
EAN/GTIN:
     3272670346550
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
digital-messschieber 150mm
Messschieber Typ = Digitaler Messschieber
Fassungsvermögen = 150mm
Metrisch oder zöllig = Metrisch
Anzeigentyp = Digital
Weitere Informationen:
Messschieber Typ:
Digitaler Messschieber
Fassungsvermögen:
150mm
Metrisch oder zöllig:
Metrisch
Anzeigentyp:
Digital
Weitere Suchbegriffe: digital messschieber, 2215521, Mess- und Prüftechnik, Mechanische Messgeräte, Messschieber, SAM, 710P2, Test & Measurement, Engineering Test & Measurement, Calipers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,15*
€ 239,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,93*
€ 237,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,70*
€ 228,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,63*
€ 205,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,30*
€ 187,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
247206
ab € 64,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.