Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM Messing Vorhängeschloss mit Schlüssel, Bügel-Ø 9mm x 28mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2215760
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     CAD-50
EAN/GTIN:
     3272670212978
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Schlosstyp = Schlüssel
Bügeldurchmesser = 9mm
Bügellänge = 28mm
Bluetooth = Nein
Wetterfest = Nein
Material = Messing

Das SAM OUTILLAGE Vorhängeschloss.Massives Messinggehäuse Kleine Bauweise
Weitere Informationen:
Schlosstyp:
Schlüssel
Bügeldurchmesser:
9mm
Bügellänge:
28mm
Bluetooth:
Nein
Wetterfest:
Nein
Material:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, messing bügelschloss, hangschloss, 2215760, Sicherheit & Eisenwaren, Schlösser & Riegel, Vorhängeschlösser, SAM, CAD50, Security & Ironmongery, Locks & Bolts, Padlocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.