Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM 10mm Digital Drehmoment-Kalibrator 13.5 → 70Nm ±1 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2215796
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     CM-70
EAN/GTIN:
     3272670528338
Suchbegriffe:
Kalibrator
kalibrator
Digital = Ja
Antriebsgröße = 10mm
Messbereich = 13.5 → 70Nm
Genauigkeit = ±1 %

Das SAM OUTILLAGE Digital Panel Multifunktionsmessgerät oder elektronische Drehmomentmessgeräte für die Werkstatt. Ideal zum Prüfen Ihrer Drehmomentschlüssel vor der Verwendung.Messung im Uhrzeigersinn Messung gegen den Uhrzeigersinn
Weitere Informationen:
Digital:
Ja
Antriebsgröße:
10mm
Messbereich:
13.5 → 70Nm
Genauigkeit:
±1 %
Weitere Suchbegriffe: 2215796, Mess- und Prüftechnik, Mechanische Messgeräte, Drehmomentprüfgeräte, SAM, CM70, Test & Measurement, Engineering Test & Measurement, Torque Testers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.737,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.899,68*
€ 2.260,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.884,25*
€ 2.242,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.832,79*
€ 2.181,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.744,38*
€ 2.075,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.737,12*
€ 2.067,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.