Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity SGRS Lötmuffe / 4.5mm, 37.7mm Länge ø Maximum of 4.5mm Blau PVDF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2216049
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     SGRS-2
EAN/GTIN:
     5059040421875
Suchbegriffe:
2216049
Kabel und Drähte
Kabelmuffen und -hülsen
Löthülsen
Kabeldurchmesser max. = 4.5mm
Schlauchlänge = 37.7mm
Material = PVDF
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Farbe = Blau
Serie = SGRS

SolderGrip® Isolierhülsen. Diese abgedichteten Hülsen ermöglichen, dass mehrere Drähte zusammengelötet werden, für Anwendungen, bei denen eine hohe Zuverlässigkeit wichtig ist. Empfohlen für Positionen, die später schwer zugänglich sein können. Sie enthalten einen Schmelzklebeeinsatz, der sicherstellt, dass der Spleiß abgedichtet ist. Einfache Verwendung: Einfach die Drähte mit einer Drehbewegung in den SolderGrip einführen, bis sie festgehalten werden, und dann mit einer Heißluftquelle erhitzen, um das Schmelzverfahren abzuschließen.
Weitere Informationen:
Kabeldurchmesser max.:
4.5mm
Schlauchlänge:
37.7mm
Material:
PVDF
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Farbe:
Blau
Serie:
SGRS
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 1,65*
€ 2,39*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 2,64*
€ 6,05*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 23,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.