Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity SGRS Lötmuffe / 7mm, 45.5mm Länge ø Maximum of 7mm Blau PVDF 100-teilig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2216055
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     SGRS-3
EAN/GTIN:
     5059040346116
Suchbegriffe:
2216055
Kabel und Drähte
Kabelmuffen und -hülsen
Löthülsen
Kabeldurchmesser max. = 7mm
Schlauchlänge = 45.5mm
Material = PVDF
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Anzahl = 100
Farbe = Blau
Serie = SGRS

SolderGrip® Isolierhülsen. Diese abgedichteten Hülsen ermöglichen, dass mehrere Drähte zusammengelötet werden, für Anwendungen, bei denen eine hohe Zuverlässigkeit wichtig ist. Empfohlen für Positionen, die später schwer zugänglich sein können. Sie enthalten einen Schmelzklebeeinsatz, der sicherstellt, dass der Spleiß abgedichtet ist. Einfache Verwendung: Einfach die Drähte mit einer Drehbewegung in den SolderGrip einführen, bis sie festgehalten werden, und dann mit einer Heißluftquelle erhitzen, um das Schmelzverfahren abzuschließen.
Weitere Informationen:
Kabeldurchmesser max.:
7mm
Schlauchlänge:
45.5mm
Material:
PVDF
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Anzahl:
100
Farbe:
Blau
Serie:
SGRS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,505* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,23*
€ 41,9237
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,21*
€ 40,7099
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,33*
€ 38,4727
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,41*
€ 36,1879
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,76*
€ 35,4144
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,05*
€ 29,8095
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.