Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM HSS HSS-Gewindebohrersatz M7 x 1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2216131
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     FTR-7
EAN/GTIN:
     3272670267121
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
gewindebohrer satz m7
Gewindegröße = M7
Typ = Gewindebohrer
Steigung = 1mm
Gewinde Standard = Metrisch
Gesamtlänge = 56 mm
Material/Stoff = HSS

Der SAM HSS-Schnellstahl-geschliffene Gewindebohrer hat eine Glanzoberfläche. Es hat ein metrisches Gewinde nach DIN ISO 13 und nicht ISO auf der rechten Seite. Zum Gewindeschneiden durch Löcher und Sacklöcher in unlegierten oder niedrig legierten Stählen mit einer Festigkeit von max 800 N/mm2, in TempergussEs ist hohe Geschwindigkeit Es hat eine glänzende Oberfläche
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M7
Typ:
Gewindebohrer
Steigung:
1mm
Gewinde Standard:
Metrisch
Gesamtlänge:
56 mm
Material/Stoff:
HSS
Weitere Suchbegriffe: gewindebohrer satz, 2216131, Handwerkzeuge, Gewinde-Schneidzeug, Gewindebohrer, SAM, FTR7, Hand Tools, Threading Tools, Threading Taps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.