Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM Werkzeugablage ABS, 50g, W 180mm L 405mm H 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2216295
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     MOD-5
EAN/GTIN:
     3272670364394
Suchbegriffe:
2216295
Handwerkzeuge
Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrun...
Werkzeugschalen
Material/Stoff = ABS
Maße = 405 x 180 x 40mm
Gewicht = 50g
Breite = 180mm
Länge = 405mm
Höhe = 40mm

Das SAM ABS-Modul 1/3 ist zum Hämmern leer und besteht aus thermogeformtem ABS-Material. Zur Aufbewahrung von 10 Schlagwerkzeugen. Betrieb mit Transportwagen der Serie 30 und 40, SERVI-R40-Box und Werkbankblock der Serie PM/PMA.Es ist robust
Weitere Informationen:
Material/Stoff:
ABS
Maße:
405 x 180 x 40mm
Gewicht:
50g
Breite:
180mm
Länge:
405mm
Höhe:
40mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.