Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM Werkzeugablage Schaumstoff, W 180mm L 405mm H 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2216298
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     MOD-61
EAN/GTIN:
     3272670529229
Suchbegriffe:
2216298
Handwerkzeuge
Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrun...
Werkzeugschalen
Material/Stoff = Schaumstoff
Maße = 405 x 180 x 40mm
Breite = 180mm
Länge = 405mm
Höhe = 40mm

Das SAM-Schaummodul 1/3 leer für Schraubendreher besteht aus Schaumstoffmaterial. Zur Aufbewahrung von 7 S1-Schraubendrehern. Betrieb mit Transportwagen der Serie 30 und 40, SERVI-R40-Box und Werkbankblock der Serie PM/PMA.Es ist robust
Weitere Informationen:
Material/Stoff:
Schaumstoff
Maße:
405 x 180 x 40mm
Breite:
180mm
Länge:
405mm
Höhe:
40mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,65*
€ 68,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,45*
€ 67,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,20*
€ 64,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,40*
€ 59,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.