| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2216328 Herst.-Nr.: 2216328 EAN/GTIN: 5059044259795 |
| |
|
| | |
| Stuhltyp = Schreibtischstuhl Mit Rädern = Ja Höhenverstellbar = Ja Sitzhöhe = 44 → 51cm Verstellbare Rückenlehne = Ja Arme einstellbar = Nein Farbe = Schwarz Sitzmaterial = Gewebe Gewichtsbelastung = 100kg
Der RS Pro Nova Mesh Rückenstuhl mit einem Durable Black Fabric Polstersitz und abnehmbaren festen Arm aus Nylon ist ein fantastischer Einstiegsstuhl für alle Heim- und Büroumgebungen. Er verfügt über eine belüftete Rückenlehne, Sitzhöhenverstellung mit Neigungsfunktion und Neigungsspannung, was diesen Stuhl zu einer hervorragenden Ergänzung für alle Bürodekore und -Geschmäcker macht. Durable für bis zu 8 Stunden am Tag und ausgelegt für 100 kg. Zur Ergänzung dieses Artikels steht auch ein passender chrome Besucherstuhl zur Verfügung.Stilvoller Rückenstuhl aus Netzgewebe Durable Stoffsitz Gasdruckfeder-Sitzhöhenverstellung Neigungsfunktion mit Neigungsspannung Enthält Durable Arm Einfache Selbstmontage Weitere Informationen: | | Stuhltyp: | Schreibtischstuhl | Mit Rädern: | Ja | Höhenverstellbar: | Ja | Sitzhöhe: | 44 → 51cm | Verstellbare Rückenlehne: | Ja | Arme einstellbar: | Nein | Farbe: | Schwarz | Sitzmaterial: | Gewebe | Gewichtsbelastung: | 100kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Arbeitssessel, Chefdrehsessel, Chefsessel, Drehsessel, chefsessel schwarz, arbeitssessel, rs pro chefsessel, 2216328, Bürobedarf, Büromöbel, Bürostühle, RS PRO, 1095, Office Supplies, Office Furniture, Office Chairs |
| | |
| |