| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2216336 Herst.-Nr.: 2216336 EAN/GTIN: 5059044259870 |
| |
|
| | |
| Stuhltyp = Schreibtischstuhl Mit Rädern = Ja Höhenverstellbar = Ja Sitzhöhe = 52 → 64cm Verstellbare Rückenlehne = Ja Arme einstellbar = Nein Farbe = Blau Sitzmaterial = Gewebe Gewichtsbelastung = 150kg
Der RS Pro Ergo Comfort Blue Stoffstuhl ist unser vielseitiger, mehrfach verstellbarer Chefsessel aus schwarzem Stoff, der perfekt für alle Umgebungen und Benutzer ist! Er verfügt über 4 Mehrfacheinstellungen - Sitzneigung, Sitzverstellung, Rückneigung und Gashebesitzhöhenverstellung für ausgezeichnete Benutzerunterstützung sowie den zusätzlichen Vorteil einer Pumpe-up-Lendenwirbelstütze für zusätzlichen Komfort. Zertifiziert für den 24-Stunden-Einsatz (BS5459-2:2000) und mit einem Gaslift mit einer Nennbelastbarkeit von 150 kg ist es eine ideale und erschwingliche Lösung für alle Arten von Arbeits- und Heimumgebungen. Dieser Stuhl ist mit einem Stahlsockel ausgestattet und ist in blauem oder schwarzem Stoff erhältlich. Er nimmt auch optionale, höhenverstellbare Komfortarmlehnen auf (separat erhältlich)Ergonomischer Chefsessel mit hoher Rückenlehne Lendenwirbelstütze nach oben pumpen Asynchroner 4-Hebel-Mechanismus Sitzschieber Vorwärts-ergo-Neigungssitz Rückenlehne mit Haltungskurve Rückwinkel- und Höhenverstellung Gasdruckfeder-Sitzhöhenverstellung Gasdruckheber mit einer Nennbelastbarkeit von 150 kg Nimmt optionale verstellbare Armlehnen auf Einfache Selbstmontage Erhältlich in blauem Stoff Weitere Informationen: | | Stuhltyp: | Schreibtischstuhl | Mit Rädern: | Ja | Höhenverstellbar: | Ja | Sitzhöhe: | 52 → 64cm | Verstellbare Rückenlehne: | Ja | Arme einstellbar: | Nein | Farbe: | Blau | Sitzmaterial: | Gewebe | Gewichtsbelastung: | 150kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Arbeitssessel, Chefdrehsessel, Chefsessel, Drehsessel, ergonomischer Bürostuhl, bürodrehstuhl blau 150 kg, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl blau, 2216336, Bürobedarf, Büromöbel, Bürostühle, RS PRO, 9500AIRBLU, Office Supplies, Office Furniture, Office Chairs |
| | |
| |