| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2216338 Herst.-Nr.: 2216338 EAN/GTIN: 5059044259894 |
| |
|
| | |
| Stuhltyp = Schreibtischstuhl Mit Rädern = Ja Höhenverstellbar = Ja Sitzhöhe = 43 → 55cm Verstellbare Rückenlehne = Ja Arme einstellbar = Ja Farbe = Blau Sitzmaterial = Gewebe Gewichtsbelastung = 150kg
Der RS Pro Cobham-Blue-Bürostuhl mit Netzrückseiten von Teknik Office ist unser praktischer, aber dennoch intelligenter und stilvoller Lösungsstuhl, der für eine Vielzahl von Umgebungen zu Hause oder im Büro geeignet ist. Sie ist einfach zu montieren und einfach zu verwenden, ohne Kompromisse bei den Funktionen oder dem Komfort einzugehen. Sie können sich frei zurücklehnen oder SIT-Arbeiten machen, die Lendenwirbelstütze, die Höhe, die Kopfstütze oder die Arme nach Belieben einstellen. Es gibt viele Kopien, aber seien Sie sicher, die Komponenten, aus denen dieser Stuhl besteht, bestehen aus Stahl, d. H. Er ist ebenso widerstandsfähig wie stilvoll. Dieser Stuhl eignet sich hervorragend für den Einsatz von bis zu 8 Stunden am Tag und ist für eine Belastbarkeit von bis zu 150 kg ausgelegt. Sie können diesen Stuhl aus schwarzem oder blauem atmungsaktivem Netzgewebe erhalten.Chefsessel mit luxuriösem Netzgewebe hinten Multiverstellbare Lendenwirbelstütze Vollständig synchronisierender Mechanismus mit Gewicht Spannungsregelung Atmungsaktives Sitzpolster Mehrfach verstellbare Kopfstütze Weich gepolsterte, höhenverstellbare Armlehnen Vollständig synchronisierender Mechanismus mit Gewicht Spannungsregelung Gasdruckfeder-Sitzhöhenverstellung Einfache Selbstmontage Erhältlich in blauem Netz Weitere Informationen: | | Stuhltyp: | Schreibtischstuhl | Mit Rädern: | Ja | Höhenverstellbar: | Ja | Sitzhöhe: | 43 → 55cm | Verstellbare Rückenlehne: | Ja | Arme einstellbar: | Ja | Farbe: | Blau | Sitzmaterial: | Gewebe | Gewichtsbelastung: | 150kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Arbeitssessel, Chefdrehsessel, Chefsessel, Drehsessel, bürodrehstuhl blau 150 kg, arbeitssessel, chefsessel blau, 2216338, Bürobedarf, Büromöbel, Bürostühle, RS PRO, OA1013BLU, Office Supplies, Office Furniture, Office Chairs |
| | |
| |