Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi PFC-Controller Sink 0.025mA 0,0042 mA WDFN


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2216687
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NIS4461MT3TXG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2216687
Halbleiter
Stromversorgung
Leistungsfaktor Korrektur
Interface = Leistungsfaktorkorrektur-IC
Sink-Strom = 0.025mA
Versorgungsstrom max. = 0,0042 mA
Gehäusegröße = WDFN
Pinanzahl = 10
Arbeitsspannnung max. = 24 V

Die on Semiconductor NIS4461 efuse ist eine kostengünstige, rückstellbare Sicherung, die die Zuverlässigkeit einer Festplatte oder eines anderen Stromkreises sowohl bei katastrophalen als auch bei Abschaltfehlern erheblich verbessern kann. Er wurde entwickelt, um die nachgeschaltete Schaltung vor einem Überstromereignis zu schützen, indem er den Strom begrenzt und gleichzeitig gegen hohen Einschaltstrom schützt und den Laststrom in Echtzeit überwacht.9 V bis 24 V Eingangsbereich 39 m typisch Interne Ladungspumpe Interner Abschaltkreis für Unterspannung
Weitere Informationen:
Interface:
Leistungsfaktorkorrektur-IC
Sink-Strom:
0.025mA
Versorgungsstrom max.:
0,0042 mA
Gehäusegröße:
WDFN
Pinanzahl:
10
Arbeitsspannnung max.:
24 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.920,92*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,97364* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.134,73*
€ 3.730,3287
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.099,24*
€ 3.688,0956
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.995,08*
€ 3.564,1452
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.944,23*
€ 3.503,6337
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.920,92*
€ 3.475,8948
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.