Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi PFC-Controller Sink 0.025mA 0,0042 mA WDFN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2216688
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NIS4461MT3TXG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2216688
Halbleiter
Stromversorgung
Leistungsfaktor Korrektur
Interface = Leistungsfaktorkorrektur-IC
Sink-Strom = 0.025mA
Versorgungsstrom max. = 0,0042 mA
Gehäusegröße = WDFN
Pinanzahl = 10
Arbeitsspannnung max. = 24 V
Weitere Informationen:
Interface:
Leistungsfaktorkorrektur-IC
Sink-Strom:
0.025mA
Versorgungsstrom max.:
0,0042 mA
Gehäusegröße:
WDFN
Pinanzahl:
10
Arbeitsspannnung max.:
24 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,84*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.