Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi PFC-Controller Sink 0.020239mA 5000 mA WQFN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2216692
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NIS6420MT2TWG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2216692
Halbleiter
Stromversorgung
Leistungsfaktor Korrektur
Interface = Leistungsfaktorkorrektur-IC
Sink-Strom = 0.020239mA
Versorgungsstrom max. = 5000 mA
Gehäusegröße = WQFN
Pinanzahl = 12
Arbeitsspannnung max. = 12 V

Die Sicherung on Semiconductor NIS6420 ist eine kostengünstige, rückstellbare Sicherung, die die Zuverlässigkeit einer Festplatte oder eines anderen Stromkreises sowohl bei katastrophalen als auch bei Abschaltfehlern erheblich verbessern kann. Er wurde entwickelt, um die nachgeschaltete Schaltung vor einem Überstromereignis zu schützen, indem er den Strom begrenzt und gleichzeitig gegen hohen Einschaltstrom schützt und den Laststrom in Echtzeit überwacht.42 m typisch Digital- und Tristate-Aktivierung Integrierter Rückstromschutz Thermisch geschützt Integrierter Sanftanlauf-Stromkreis Interner Abschaltkreis für Unterspannung
Weitere Informationen:
Interface:
Leistungsfaktorkorrektur-IC
Sink-Strom:
0.020239mA
Versorgungsstrom max.:
5000 mA
Gehäusegröße:
WQFN
Pinanzahl:
12
Arbeitsspannnung max.:
12 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,65*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 90 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 240 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 480 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.