Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi NTH4LN019N NTH4LN019N65S3H N-Kanal, THT MOSFET 650 V / 75 A, 4-Pin TO-247-4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2216707
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NTH4LN019N65S3H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 75 A
Drain-Source-Spannung max. = 650 V
Gehäusegröße = TO-247-4
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 4
Drain-Source-Widerstand max. = 0,0193 Ω
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 4V
Transistor-Werkstoff = Si
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
75 A
Drain-Source-Spannung max.:
650 V
Gehäusegröße:
TO-247-4
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
4
Drain-Source-Widerstand max.:
0,0193 Ω
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
4V
Transistor-Werkstoff:
Si
Weitere Suchbegriffe: 2216707, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, onsemi, NTH4LN019N65S3H, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.693,624*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 450 Stück (ab € 14,87472* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6.778,692*
€ 8.066,64348
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 6.761,682*
€ 8.046,40158
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6.710,643*
€ 7.985,66517
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6.693,624*
€ 7.965,41256
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.