Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefran Relativ Massedrucksensor 0bar bis 100bar, Spannung, für Flüssigkeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2217592
Hersteller:
     Gefran
Herst.-Nr.:
     K32-6-M-B01C-1-4-D-S 2130X000X00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2217592
Automation
Sensoren
Drucksensoren
Druckanzeigen-Typ = Relativ
Druckanzeige min. = 0bar
Druckanzeige max. = 100bar
Genauigkeit = ±0,5 %
Ausgangstyp = Spannung
Medium = Flüssigkeit
Versorgungsspannung = 6 → 12 V
IP Schutzart = IP65
Weitere Informationen:
Druckanzeigen-Typ:
Relativ
Druckanzeige min.:
0bar
Druckanzeige max.:
100bar
Genauigkeit:
±0,5 %
Ausgangstyp:
Spannung
Medium:
Flüssigkeit
Versorgungsspannung:
6 → 12 V
IP Schutzart:
IP65
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.178,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.311,98*
€ 1.561,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.299,52*
€ 1.546,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.261,02*
€ 1.500,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.194,22*
€ 1.421,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.178,37*
€ 1.402,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.