| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2217820 Herst.-Nr.: M0315 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Typ = Haarschutznetz Farbe = Gelb Mehrweg-/Einweg- = Einweg Von Metalldetektoren erfassbar = Nein Anzahl pro Packung = 100 Material = Polypropylen Reinraum = Ja
Das Reldeen gefaltete, genähte Haarnetz aus Polypropylen mit Spinnbindung hat eine gelbe Farbe. Es wird in der Lebensmittelzubereitung und in leichten Handhabungsbereichen verwendet.Doppeltes elastisches Band für hervorragende Passform Bietet Schutz vor Haarverunreinigung 100 Haarnetze pro Beutel, 10 Beutel pro Packung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | Haarschutznetz | Farbe: | Gelb | Mehrweg-/Einweg-: | Einweg | Von Metalldetektoren erfassbar: | Nein | Anzahl pro Packung: | 100 | Material: | Polypropylen | Reinraum: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Nylonhaube, haarnetz gelb, haarnetz, 2217820, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Einweg-Schutzkleidung, Haarnetze, Reldeen, M0315, Personal Protective Equipment & Workwear, Disposable Workwear, Hair Nets |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |