Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Gelb Anti-Ermüdungsmatte Antirutsch Gummi Löcher, Einzelne, 1.5m x 915mm x 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2217901
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2217901
EAN/GTIN:
     5059044265949
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
anti-ermüdungsmatte naturkautschuk
anti ermüdungsmatte
Länge = 1.5m
Dicke = 15mm
Breite = 915mm
Anti-Rutsch = Ja
Mattenmaterial = Gummi
Oberflächentyp = Löcher
Produktformat = Einzelne
Farbe = Gelb

RS PRO RS Pro Rampen-Anti-Ermüdungsmatte Die rutschfesten Matten von RS Pro sind lose verlegt, ermüdungsfest und rutschfest und bieten Schutz für Arbeiter und den darunter liegenden Boden. Diese rutschfesten Mattenoberflächen bestehen aus Naturkautschuk/Styrol-Butadien-Gummi und haben eine offene Lochkonstruktion, um Rutschen zu reduzieren, und erhöhte Bolzen an der Unterseite sorgen für eine gute Drainage. Ein zusätzlicher Vorteil der erhöhten Stehbolzen besteht darin, dass sie die Mattenkompression unterstützen, um sicherzustellen, dass die Matte über längere Zeit bequem unter dem Fuß liegt. Sie können auf Gehwegen für Sicherheit und auch als Oberfläche Top-of-Arbeitsplätze und Werkbänke verwendet werden. Diese RS Pro rutschfesten Matten sind Durable, da sie aus verschleißfestem Naturkautschuk bestehen und eine Isolierung gegen kalte und nasse Bodenflächen bieten, vielseitig und leicht zu reinigen sind. Eigenschaften und Vorteile Anti-Ermüdung zur Verbesserung der Leistung des Benutzers durch Verringerung der Ermüdung um bis zu 50 % Rutschfest zur Reduzierung und Vermeidung von Gefahren am Arbeitsplatz Lose Verlegung bedeutet, dass keine Klebstoffe benötigt werden, und sie können bewegt werden, um Ihren Bedürfnissen gerecht zu werden Matte aus Naturkautschuk Für Fußböden und Arbeitsflächen Einfach zu reinigen Für nasse und trockene Umgebungen Langlebig und verschleißfest Schützt vor kalten Fußbodenflächen Länge: 1500 mm Breite: 915 mm Gewicht: 11 kg Anwendungen Anti-Ermüdungs-Matten, auch bekannt als Anti-Rutsch- oder Anti-Rutsch-Matten, sind eine fantastische Ergänzung für jeden Arbeitsplatz, vom Haushalt bis zur Industrie. Ideal zum Schutz von sich selbst und den Arbeitern vor Gefahren, Ausrutschen und Stolpern bei gleichzeitiger Dämpfung des Unterfußes, um Ermüdung zu reduzieren und die Leistung zu verbessern. Sie sind ein hervorragender Schutz für Bodenbeläge und verhindern Rutschgefahr bei verschütteten Flüssigkeiten, da sie über Ablauflöcher verfügen, um sicherzustellen, dass keine Flüssigkeitsansammlung erfolgt und ein starker Griff erhalten bleibt. Rutschfeste Matten sind leicht zu reinigen und abzuwischen, da sie in der Regel aus verschleißfestem Gummi bestehen.
Weitere Informationen:
Länge:
1.5m
Dicke:
15mm
Breite:
915mm
Anti-Rutsch:
Ja
Mattenmaterial:
Gummi
Oberflächentyp:
Löcher
Produktformat:
Einzelne
Farbe:
Gelb
Weitere Suchbegriffe: anti-ermüdungsmatte gelb, 2217901, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Sicherheitsbodenbeläge, Anti-Ermüdungsmatten, RS PRO, 1001366, Site Safety, Safety Flooring, Anti-Fatigue Mats
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,89*
€ 80,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,36*
€ 80,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,34*
€ 76,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,50*
€ 72,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,76*
€ 69,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,70*
€ 59,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.