Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO PVC Platten SAFE STEP Rutschfeste Matte Schwarz, Stärke 16mm L 60mm, B 60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RS PRO PVC Platten SAFE STEP Rutschfeste Matte Schwarz, Stärke 16mm L 60mm, B 60mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2217918
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2217918
EAN/GTIN:
     5059044267073
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
PVC Platte
PVC Tafel
Typ = Platten
Material = PVC
Oberflächentyp = Löcher
Farbe = Schwarz
Dicke = 16mm

Interblocking Anti-Ermüdungsmatte-Ecke von RS Pro Wir stellen vor: Die rutschfeste Mattenecke von RS Pro, die für lose Verlegung, Ermüdungsschutz und Rutschfestigkeit entwickelt wurde und eine Verbindung für die Kanten von rutschfesten Matten und Schutz für Arbeiter und den darunter liegenden Boden bietet. Diese rutschfesten Matteneckenoberflächen bestehen aus Polyvinylchlorid und haben eine offene Lochkonstruktion, um Rutsch- und geneigte Kanten zu reduzieren, um eine gute Drainage zu gewährleisten und Stolpergefahren zu reduzieren. Entwickelt für den Anschluss der RS Pro Verriegelungsmatten zur Verhinderung von Ermüdung für einen sicheren Durchgang. Sie können aufgrund ihrer Beständigkeit gegen Chemikalien, Öle und Säure auf Gehwegen zur Sicherheit verwendet werden. Diese RS Pro Anti-Rutsch-Matten sind Durable, da sie aus verschleißfestem Polyvinylchlorid bestehen und eine Isolierung gegen kalte und nasse Bodenflächen bieten, vielseitig und leicht zu reinigen sind. Eigenschaften und Vorteile Anti-Ermüdung zur Verbesserung der Leistung des Benutzers durch Verringerung der Ermüdung um bis zu 50 % Rutschfest zur Reduzierung und Vermeidung von Gefahren am Arbeitsplatz Verriegelung bedeutet, dass keine Klebstoffe benötigt werden und sie können bewegt werden, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden Polyvinylchlorid bedeutet, dass die Matten chemikalien-, öl- und säurebeständig sind Verwendung auf allen Gehwegen Einfach zu reinigen Für nasse und trockene Umgebungen Langlebig und verschleißfest Schützt vor kalten Fußbodenflächen Anwendungen Anti-Ermüdungs-Matten, auch bekannt als Anti-Rutsch- oder Anti-Rutsch-Matten, sind eine fantastische Ergänzung für jeden Arbeitsplatz, vom Haushalt bis zur Industrie. Ideal zum Schutz von sich selbst und den Arbeitern vor Gefahren, Ausrutschen und Stolpern bei gleichzeitiger Dämpfung des Unterfußes, um Ermüdung zu reduzieren und die Leistung zu verbessern. Sie sind ein hervorragender Schutz für Bodenbeläge und verhindern Rutschgefahr bei verschütteten Flüssigkeiten und sorgen gleichzeitig für einen festen Halt. Rutschfeste Matten sind leicht zu reinigen und abzuwischen, da sie in der Regel aus verschleißfestem Gummi bestehen.
Weitere Informationen:
Typ:
Platten
Material:
PVC
Oberflächentyp:
Löcher
Farbe:
Schwarz
Dicke:
16mm
Weitere Suchbegriffe: anti-ermüdungsmatte schwarz pvc, anti ermüdungsmatte, anti-ermuedungsmatte schwarz, 2217918, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Sicherheitsbodenbeläge, Antirutschmatten, RS PRO, 1022132, Site Safety, Safety Flooring, Anti-Slip Floor Mats
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.