Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO PVC Rutschhemmende Fliese SAFE STEP Rutschfeste Matte Schwarz, Stärke 14mm L 470mm, B 470mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2217920
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2217920
EAN/GTIN:
     5059044267080
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
anti-ermüdungsmatte schwarz pvc
anti ermüdungsmatte
Typ = Rutschhemmende Fliese
Material = PVC
Selbstklebend = Nein
Oberflächentyp = Antirutsch
Farbe = Schwarz
Breite = 470mm

Verriegelbare Anti-Ermüdungsmatte von RS Pro Wir stellen vor: Die RS Pro rutschfesten Matten, die lose verlegt, ineinander greifen, ermüdungsfest und rutschfest sind und Schutz für Arbeiter und den darunter liegenden Boden bieten. Diese rutschfesten Mattenoberflächen bestehen aus Polyvinylchlorid und haben eine Einstangen-Riffelplatte, um das Abrutschen zu reduzieren. Da sie einfach zu montieren sind, sind sie perfekt für temporäre oder permanente Anwendungen. Ein zusätzlicher Vorteil der PVC-Zusammensetzung besteht darin, dass sie Stöße und Geräusche absorbieren, um sicherzustellen, dass die Matte bequem unter dem Fuß liegt und die Arbeitsumgebung nicht laut wird. Sie können auf Gehwegen für Sicherheit und auch als Oberfläche Top-of-Arbeitsplätze und Werkbänke verwendet werden. Diese RS Pro rutschfesten Matten sind Durable, da sie aus verschleißfestem PVC bestehen und eine Isolierung gegen kalte und nasse Bodenflächen bieten, vielseitig und leicht zu reinigen sind. Eigenschaften und Vorteile Absorbiert Stöße und Geräusche, um Hintergrundgeräusche in Ihrer Arbeitsumgebung zu reduzieren Rutschfest zur Reduzierung und Vermeidung von Gefahren am Arbeitsplatz Verriegelung bedeutet, dass keine Klebstoffe benötigt werden und sie können bewegt werden, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden Polyvinylchlorid bedeutet, dass die Matten chemikalien-, öl- und säurebeständig sind Für Fußböden und Arbeitsflächen Einfach zu reinigen Für nasse und trockene Umgebungen Langlebig und verschleißfest Schützt vor kalten Fußbodenflächen Länge 470 mm Breite 470 mm Gewicht: 1,9 kg Anwendungen Anti-Ermüdungs-Matten, auch bekannt als Anti-Rutsch- oder Anti-Rutsch-Matten, sind eine fantastische Ergänzung für jeden Arbeitsplatz, vom Haushalt bis zur Industrie. Ideal zum Schutz von sich selbst und den Arbeitern vor Gefahren, Ausrutschen und Stolpern bei gleichzeitiger Dämpfung des Unterfußes, um Ermüdung zu reduzieren und die Leistung zu verbessern. Sie sind ein hervorragender Schutz für Bodenbeläge und verhindern Rutschgefahr bei verschütteten Flüssigkeiten und sorgen gleichzeitig für einen festen Halt. Rutschfeste Matten sind leicht zu reinigen und abzuwischen, da sie in der Regel aus verschleißfestem Gummi bestehen.
Weitere Informationen:
Typ:
Rutschhemmende Fliese
Material:
PVC
Selbstklebend:
Nein
Oberflächentyp:
Antirutsch
Farbe:
Schwarz
Breite:
470mm
Weitere Suchbegriffe: anti-ermuedungsmatte schwarz, 2217920, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Sicherheitsbodenbeläge, Antirutschmatten, RS PRO, 1022134, Site Safety, Safety Flooring, Anti-Slip Floor Mats
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.