Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Prüfung, Messung
>
Laborsteckverbinder
>
Artikel
Pomona Schwarz, 5kV / 15A, Schraubanschluss
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-2218245
Hersteller:
Pomona
Herst.-Nr.:
4898-0
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Laborsteckverbinder
laborsteckverbinder schwarz
Farbe = Schwarz
Anschlussart = Schraub
Nennspannung = 5kV
Nennstrom = 15A
Typ = Prüfsteckverbinder
Stapelbarer doppelter Bananenstecker von Pomona mit Kabelführung, vereinfachte Befestigung von Kabeln oder kleinen Bauteilen durch Stellschrauben. Zur Vielseitigkeit des Tests können Bananenstecker vertikal gestapelt werden.Die Bananensteckerfeder besteht aus Berylliumkupfer für eine lange Einstecklebensdauer Es ist in schwarzer Farbe
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Anschlussart:
Schraub
Nennspannung:
5kV
Nennstrom:
15A
Typ:
Prüfsteckverbinder
... >
Mess- und Prüftechnik
>
Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen
>
Bananenstecker
Weitere Suchbegriffe:
laborsteckverbinder
,
pomona bananenstecker
,
2218245
,
Mess- und Prüftechnik
,
Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen
,
Pomona
,
48980
,
Test & Measurement
,
Test Connectors
,
Banana Connectors
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 139
1 Tag
110
€ 14,99*
ab € 3,52*
€ 5,89*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,07*
€ 6,26*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 5,78*
€ 9,21*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
POMONA 2BA-AL-36 MESSLEITUNG, GRAU, 914.4MM, 150VRMS
Pomona
2BA-AL-36
ab € 36,74*
Zubehör
POMONA 2BA-AL-48 MESSLEITUNG STECK/KROKODILKLEMME 1.219M
Pomona
2BA-AL-48
ab € 37,00*
Zubehör
POMONA 2BC-AL-36 MESSLEITUNG SCHWARZ 914.4MM, 150VRMS, 5A
Pomona
2BC-AL-36
ab € 30,60*
Zubehör
Pomona 3220-36-2 Messleitung und Steckverbinder-Kit
Pomona
3220-36-2
ab € 6,25*
Zubehör
POMONA 3782-48-2 MESSLEITUNG, ROT, 1.219M, 60V, 5A
Pomona
3782-48-2
ab € 8,36*
Zubehör
POMONA 3782-60-2 MESSLEITUNG, ROT, 1.524M, 60V, 5A
Pomona
3782-60-2
ab € 8,33*
Zubehör
Pomona 5677B Messleitung und Steckverbinder-Kit
Pomona
5677B
ab € 162,52*
Zubehör
POMONA 5914 ALLIGATOR CLIP SET, 25.4MM, BLK & RED
Pomona
5914
ab € 13,20*
Zubehör
Pomona Messleitungssatz, IEC 1010-2-031
Pomona
5674C
ab € 165,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen