Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Prüfung, Messung
>
Krokodilklemme
>
Artikel
Pomona Kelvin Clip 20A 33V 20.3mm Messing Vergoldet Schwarz, Rot
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-2218270
Hersteller:
Pomona
Herst.-Nr.:
6730
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Messkabel
Messleitung
Der Kelvin-Kabelsatz mit breiter Stichsäge von Pomona verfügt über einen echten vieradrigen Kabelsatz mit vergoldeten Krokodilklemmen, die sich auf eine breite 0,800 Zoll (20,3 mm) öffnen. Er verfügt über lange Kabel, über 46 Zoll (188 cm) und Standard-Bananenstecker mit einziehbarer Ummantelung für vielseitige Anschlussmöglichkeiten an Geräte.Farbcodiert für leichte Identifikation von Quelle und Messanschluss
... >
Mess- und Prüftechnik
>
Bauelementeprüfgeräte
>
LCR-Messgeräte-Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Prüfmittelset
,
abgreifklemme schwarz
,
abgreifklemme
,
pomona abgreifklemme
,
2218270
,
Mess- und Prüftechnik
,
Bauelementeprüfgeräte
,
LCR-Messgeräte-Zubehör
,
Pomona
,
6730
,
Test & Measurement
,
Electronic Component Testing
,
LCR Meter Accessories
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
Frei Haus
ab € 184,94*
€ 237,09*
Lager 139
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 174,08*
€ 242,53*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,09*
€ 282,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,98*
€ 280,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,60*
€ 256,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,20*
€ 234,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,94*
€ 220,08
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Messleitungskupplung 1kV 10A 53.3mm Schwarz / Rot
Pomona
6252
ab € 5,48*
Zubehör
POMONA 3834-0 ADAPTER BANANENBUCHS/STIFTSPITZE SCHWARZ
Pomona
3834-0
ab € 5,35*
Zubehör
POMONA 5830-02 FLEXIBLE PRÜFKLEMME, STD-BANANENSTECKER
Pomona
5830-02
ab € 28,10*
Zubehör
POMONA 6203. ADAPTER KABELSCHUH/BANAN.BUCHSE SCHW/ROT
Pomona
6203.
ab € 6,21*
Zubehör
POMONA 72927-C-40 MESSLEITUNG, 1.016M, 500V, 3A
Pomona
72927-C-40
ab € 25,55*
Zubehör
POMONA 73084-2 ADAPTER 6-32-GEWINDESTECK/BANANENBUCHSE
Pomona
73084-2
ab € 3,52*
Zubehör
POMONA 73085-0 ADAPTER 10-32-GEWINDESTECK/BANANENBUCHSE
Pomona
73085-0
ab € 3,52*
Zubehör
Pomona Prüfadapter 3A 500V
Pomona
72937
ab € 19,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen