| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2221046 Herst.-Nr.: GSB4D313302Y1HR EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Gender = Buchse Montagetyp = SMD USB Version = 4.0 Gehäuseausrichtung = gewinkelt Anzahl der Ports = 1 Serie = USB4 GEN3 Type C Weitere Informationen: | | Gender: | Buchse | Montagetyp: | SMD | USB Version: | 4.0 | Gehäuseausrichtung: | gewinkelt | Anzahl der Ports: | 1 | Serie: | USB4 GEN3 Type C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2221046, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, USB Steckverbinder, Amphenol, GSB4D313302Y1HR, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, USB Connectors |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 700 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,72* | € 2,22* | | | | Lager 108 | | | | 5 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 1.025,311* | € 1.076,271* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 700 Stück (ab € 1,46473* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen | Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 5.381,355* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|