| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2221068 Herst.-Nr.: TIRSAFE EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Länge = 20m
Die stoßdämpfende Verankerungsvorrichtung TRACEL wurde zur Befestigung von 8-mm-Drahtseillifelten entwickelt. Er erfüllt drei Funktionen wie Vorspannanzeige, Stoßdämpfer, Fallanzeige. Das Kit besteht aus Tirfor T3, einem tirsafe, einem Drahtseil 20 m oder 30 m mit einem Steckverbinder MR9 und 2 Schlingen von 2 Metern.Einfach und schnell zu montieren Kann 3 Personen mit 150 kg gleichzeitig aufnehmen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 20m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 2221068, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Fallsicherung, Sicherungsleinen, Tractel, TIRSAFE, Personal Protective Equipment & Workwear, Fall Protection, Lifelines |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |