Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tractel nicht verstellbar Karabiner Schrauben Sicherheitsseil Polyamid Trageschlaufe, Gew.Bel. 150kg, 1.5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2221075
Hersteller:
     Tractel Greifzug
Herst.-Nr.:
     LD11-1,5-10-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polyamid-Seil
Erweiterte Länge = 1.5m
Stützentyp = Einfach
Tragebandnutzung = Sicherheitsseil
Verstellbar = Nein
Gurtverbindung = Karabiner
Ankerverbindung = Karabiner
Gewichtsbelastung = 150kg
Einziehbar = Nein
Karabinertyp = Schrauben
Farbe = Weiß

Die Tracel Halyard-Trageschlaufe der Serie LD11 wird als Verbindungselement zwischen dem festen oder mobilen Anchor Point und dem Kabelbaumbefestigungspunkt verwendet. Das spezifische Weben der Polyamidfaser schützt die Halyard vor Abrieb und Schneiden. Er hat eine Länge von 1,5 m.Kapazität: 150 kg Trageschlaufen können vertikal oder horizontal verwendet werden
Weitere Informationen:
Erweiterte Länge:
1.5m
Stützentyp:
Einfach
Tragebandnutzung:
Sicherheitsseil
Verstellbar:
Nein
Gurtverbindung:
Karabiner
Ankerverbindung:
Karabiner
Gewichtsbelastung:
150kg
Einziehbar:
Nein
Karabinertyp:
Schrauben
Farbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsleine, Sicherheitsseil, Sicherungsleine, Sicherungsseil, sicherungsseil 1,5m, sicherheitsleine, 2221075, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Fallsicherung, Fallschutz-Trageschlaufe, Tractel, LD111,51010, Personal Protective Equipment & Workwear, Fall Protection, Fall Arrest Lanyards
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.