| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2221076 Herst.-Nr.: LD11-2-10-10 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Erweiterte Länge = 2m Stützentyp = Einfach Tragebandnutzung = Sicherheitsseil Verstellbar = Nein Gurtverbindung = Karabiner Ankerverbindung = Karabiner Gewichtsbelastung = 150kg Einziehbar = Nein Karabinertyp = Schrauben Farbe = Weiß
Die Tracel Halyard-Trageschlaufe der Serie LD11 wird als Verbindungselement zwischen dem festen oder mobilen Anchor Point und dem Kabelbaumbefestigungspunkt verwendet. Das spezifische Weben der Polyamidfaser schützt die Halyard vor Abrieb und Schneiden. Er hat eine Länge von 2 m.Kapazität: 150 kg Trageschlaufen können vertikal oder horizontal verwendet werden Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Erweiterte Länge: | 2m | Stützentyp: | Einfach | Tragebandnutzung: | Sicherheitsseil | Verstellbar: | Nein | Gurtverbindung: | Karabiner | Ankerverbindung: | Karabiner | Gewichtsbelastung: | 150kg | Einziehbar: | Nein | Karabinertyp: | Schrauben | Farbe: | Weiß |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsleine, Sicherheitsseil, Sicherungsleine, Sicherungsseil, sicherheitsleine 2m, sicherheitsleine, 2221076, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Fallsicherung, Fallschutz-Trageschlaufe, Tractel, LD1121010, Personal Protective Equipment & Workwear, Fall Protection, Fall Arrest Lanyards |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |