Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tractel nicht verstellbar Karabiner Schrauben Fallschutz Polyamid Trageschlaufe, Gew.Bel. 150kg, 1.5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2221103
Hersteller:
     Tractel Greifzug
Herst.-Nr.:
     LDA12-1,5-10-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2221103
Persönliche Schutzausrüstung und Ar...
Fallsicherung
Fallschutz-Trageschlaufe
Erweiterte Länge = 1.5m
Stützentyp = Einfach
Tragebandnutzung = Fallschutz
Verstellbar = Nein
Gurtverbindung = Karabiner
Ankerverbindung = Karabiner
Gewichtsbelastung = 150kg
Einziehbar = Nein
Karabinertyp = Schrauben
Farbe = Weiß

Die Trageschlaufe der Serie LDA12 von TRACEL ist mit einem Falldämpfer ausgestattet, der als Verbindungselement zwischen dem festen oder mobilen Anchor Point und dem Kabelbaumbefestigungspunkt verwendet wird. Der Energieabsorber sorgt dafür, dass der Sturz aus einer Höhe ohne den Energieabsorber sicher gestoppt wird. Ein freier Fall von mehr als 50 cm kann zu Verletzungen führen. Er hat eine Länge von 1,5 m.Kapazität: 150 kg Trageschlaufen können vertikal oder horizontal verwendet werden
Weitere Informationen:
Erweiterte Länge:
1.5m
Stützentyp:
Einfach
Tragebandnutzung:
Fallschutz
Verstellbar:
Nein
Gurtverbindung:
Karabiner
Ankerverbindung:
Karabiner
Gewichtsbelastung:
150kg
Einziehbar:
Nein
Karabinertyp:
Schrauben
Farbe:
Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,84*
€ 98,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,81*
€ 97,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,98*
€ 93,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,94*
€ 86,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,33*
€ 74,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.