| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2221107 Herst.-Nr.: LDAD12-2-10-53-53 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Erweiterte Länge = 2m Stützentyp = Zweifach Tragebandnutzung = Fallschutz Verstellbar = Nein Gurtverbindung = Karabiner Ankerverbindung = Karabiner Gewichtsbelastung = 150kg Einziehbar = Nein Karabinertyp = Schrauben Farbe = Weiß
Die Tracel-LDAD12-Serie mit doppeltem Trageschlaufe, ausgestattet mit einem Energieabsorber, der als Verbindungselement zwischen dem festen oder mobilen Anchor Point und dem Kabelbaumbefestigungspunkt verwendet wird. Der Energieabsorber sorgt dafür, dass der Sturz aus einer Höhe ohne den Energieabsorber sicher gestoppt wird. Ein freier Fall von mehr als 50 cm kann zu Verletzungen führen. Er hat eine Länge von 2 m.Kapazität: 150 kg Trageschlaufen können vertikal oder horizontal verwendet werden Weitere Informationen: | | Erweiterte Länge: | 2m | Stützentyp: | Zweifach | Tragebandnutzung: | Fallschutz | Verstellbar: | Nein | Gurtverbindung: | Karabiner | Ankerverbindung: | Karabiner | Gewichtsbelastung: | 150kg | Einziehbar: | Nein | Karabinertyp: | Schrauben | Farbe: | Weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsleine, Sicherheitsseil, Sicherungsleine, Sicherungsseil, sicherheitsleine 2m, sicherheitsleine, tractel karabiner, 2221107, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Fallsicherung, Fallschutz-Trageschlaufe, Tractel, LDAD122105353, Personal Protective Equipment & Workwear, Fall Protection, Fall Arrest Lanyards |
| | |
| |