Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektromechanik, Automation, Kabel
>
Kabel und Drähte
>
Elektro- und Industriekabel
>
Netzkabel
>
Artikel
RS PRO 2-adriges Datenkabel, 3-adrig Schwarz x 4mm² /Ø 16.8mm 58 A, 50m, 600, 1000 V
Menge:
Spule
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2221602
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
2221602
EAN/GTIN:
5059044266175
Suchbegriffe:
2221602
Kabel und Drähte
Elektro- und Industriekabel
Netzkabel
Leiterquerschnitt = 4mm²
Aderzahl = 3
Mantelfarbe = Schwarz
Länge = 50m
Bewehrt = Ja
Nennstrom = 58 A
Außendurchmesser = 16.8mm
Betriebsspannung = 600, 1000 V
Serie = EV-ULTRA°C
RS Pro Elektrofahrzeug SWA Ultra 50 m Kabel RS Pro stellt diese fantastische Serie von elektrischen Kabeln vor, die speziell für den Einsatz in der Verkabelung von Ladepunkten für Elektrofahrzeuge entwickelt wurden. Das Kabel umfasst Stromversorgungsleiter und umfasst ein 4-paariges geschirmtes Datenkabel, das für zusätzlichen Schutz in einer doppelt ummantelten Ausführung gekapselt ist. Das Kabel wurde für den Einsatz in Ladepunkten von Elektrofahrzeugen entwickelt und eignet sich auch für andere Installationen, bei denen Strom und ein 2-adriges Daten-/Signalkabel erforderlich sind. Diese Kabel sind für die Installation in Luft, an der Oberfläche, an Kabelrinnen/Leiterarbeiten und in Beton eingebettet. Die Kabel können direkt im Boden verlegt werden, so dass ein geeigneter mechanischer Schutz vorhanden ist. Eigenschaften und Vorteile Stromversorgung und Daten kombiniert 2-adrige supergeschirmte Datenkabel integriert Nesser, schnellere Installation Zeitersparnis Geeignet für alle führenden Arten von EV-Ladegeräten, die Datenkonnektivität erfordern Festverdrahtete Datenkonnektivität Stahldraht, bewehrt Leichter durch Wände und Gebäude zu verlegen Wärmebeständige PVC-Ummantelung Anwendungen Diese elektrischen Kabel wurden speziell für die Verdrahtung von Ladepunkten für Elektrofahrzeuge entwickelt, können jedoch aufgrund ihrer fantastischen Haltbarkeit in jeder Anwendung verwendet werden, die Stromversorgungssteckverbinder und Datenkabel erfordert. Diese elektrischen Kabel können im Kabelkanal installiert werden, direkt in den Boden eingebettet in den Beton oder an der Oberfläche befestigt werden, wodurch sie sich ideal für alle Umgebungen eignen.
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
4mm²
Aderzahl:
3
Mantelfarbe:
Schwarz
Länge:
50m
Bewehrt:
Ja
Nennstrom:
58 A
Außendurchmesser:
16.8mm
Betriebsspannung:
600, 1000 V
Serie:
EV-ULTRA°C
... >
Kabel und Drähte
>
Elektro- und Industriekabel
>
Netzkabel
Weitere Suchbegriffe:
RS PRO
,
EVULTRA3C60SWA
,
Cables & Wires
,
Electrical Power & Industrial Cable...
,
Power Cable
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 718,61*
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 50 Meter (ab € 14,3722* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 814,09*
€ 968,77
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 810,31*
€ 964,27
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 787,48*
€ 937,10
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 740,88*
€ 881,65
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 718,61*
€ 855,15
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen