| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2222019 Herst.-Nr.: LED701-02-01 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Versorgungsspannung = 20 → 30 V Lichtart = Blinkend, Dauer Linsenfarbe = Orange Montageart = Oberflächenmontage Lampen-Typ = LED Serie = LED701
Die Serie Moflash LED701/700 ist für industrielle und Schifffahrts-Signalanwendungen geeignet, bei denen ein leistungsfähigeres Visual Signal erforderlich ist. Das Gerät verfügt über 64 zusätzliche helle, langlebige LEDs und bietet eine wartungsarme Signallösung mit hoher Ausgangsleistung. Diese Signalleuchten verfügen über drei vorwählbare Alarmstufen. Blinkmodus bei 60 oder 120 FPM und Dauerbetrieb (statisch). Diese können durch eine Verbindungsbrücke auf der Leiterplatte voreingestellt werden. Das Design ermöglicht eine dritte Drahtsteuerung, die vom kontinuierlichen Modus in den voreingestellten Blinkmodus wechseln kann. Der Anschluss befindet sich im Gehäuse über Kabelausbrüche an den Seiten des Geräts und kann M16- bis M32-Kabelverschraubungen enthalten.Ausgelegt für Dauerbetrieb Hohe Lichtleistung Geeignet für Oberflächen- oder Wandmontage 120°-Lichtleistung über der vertikalen Achse Hohe Umgebungstemperatur Zweifarbige LED-Option Option zur Erkennung von Umgebungslicht - Längere Lebensdauer Staubdicht und wetterfest Weitere Informationen: | | Versorgungsspannung: | 20 → 30 V | Lichtart: | Blinkend, Dauer | Linsenfarbe: | Orange | Montageart: | Oberflächenmontage | Lampen-Typ: | LED | Serie: | LED701 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrolllampe, 2222019, Automation, Signalgeber, Leuchtmelder, Moflash, LED7010201, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Beacons |
| | |
| |