Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
LED-Leuchtmittel
>
LED nach Sockel
>
LED E27
>
Artikel
SHOT, LED-Lampe, Glaskolben, , 24,5 W / 230V, E27 Sockel, 6500K Tageslicht
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2222217
Hersteller:
SHOT
Herst.-Nr.:
ELD1025X1
EAN/GTIN:
8031453023188
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
Lampensockel = E27
Leistung = 24,5 W
Farbtemperatur = 6500K
Glühlampen-Vergleichsleistung = 200W
dimmbar = Nein
Lampenform = Glaskolben
Farbton = Tageslicht
Nennspannung = 240 V
Länge = 155
Durchmesser = 80
Lebensdauer = 15 000h
Better World-Verifizierung = Energieeffizienzklasse D
Weitere Informationen:
Lampensockel:
E27
Leistung:
24,5 W
Farbtemperatur:
6500K
Glühlampen-Vergleichsleistung:
200W
dimmbar:
Nein
Lampenform:
Glaskolben
Farbton:
Tageslicht
Nennspannung:
240 V
Länge:
155
Durchmesser:
80
Lebensdauer:
15 000h
Better World-Verifizierung:
Energieeffizienzklasse D
... >
Beleuchtung
>
Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren
>
LED-Lampen
Weitere Suchbegriffe:
LED Lampe E27
,
LED Leuchtmittel E27
,
LED Leuchtmittel Sockel E27
,
Leds mit Schraubsockel
,
Tageslichtlampen
,
e27 sockel 6500k
,
led e27
,
tageslichtlampe e27
,
2222217
,
Beleuchtung
,
Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren
,
LED-Lampen
,
SHOT
,
ELD1025X1
,
Lighting
,
Light Bulbs, Lamps & Tubes
,
LED Bulbs
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,35*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen