Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, LED Dauer Signalleuchte Grün, 120 V ac, 240 V ac, Ø 92mm x 83mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2222463
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2222463
EAN/GTIN:
     5059044266502
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Versorgungsspannung = 120 V ac, 240 V ac
Lichtart = Dauer
Linsenfarbe = Grün
Montageart = Schraubhalterung
Lampen-Typ = LED
Sockeldurchmesser = 92mm
Gehäusefarbe = Schwarz
Multifunktion = Nein
Höhe = 83mm
IP Schutzart = IP66
Temperatur min. = -30°C

Mehrzweck-LED-Signalleuchte RS Pro, IP66 Wir stellen vor: Die LED-Signalleuchten von RS Pro, ideale Visual Signalisierungseinheiten mit 360°-Sichtbarkeit. Die Signalleuchten sind eine elektrische Lichtquelle mit LEDs (Leuchtdioden) für eine längere Lebensdauer und ein wartungsfreies Design, um sicherzustellen, dass Zeit für Dinge verwendet wird, die wirklich wichtig sind, um Ihre Branche in Bewegung zu halten. Diese einfach zu installierenden Signalleuchten sind in einer Vielzahl von Farben mit einer Vielzahl von Lichtausgangssignalen erhältlich und vielseitig genug, um für eine Vielzahl von Anwendungen in Fabriken und Produktionsstätten, Baugebieten und zahlreichen öffentlichen Bereichen verwendet werden zu können. Eigenschaften und Vorteile: Die RS Pro LED-Signalleuchte ist ein robustes Visual Alarm Gerät, das einfach zu installieren ist und eine konstante LED-Lichtausgangseinstellung hat Die kostengünstige und motorlose LED-Technologie sorgt für eine längere Leuchtdauer und ist wartungsfrei und spart wertvolle Zeit und Ressourcen Die Signalleuchte besteht aus Durable Polycarbonat und Nylon 66 und ist zuverlässig, bietet einen hervorragenden Schutz gegen UV-Strahlung und ist stoßfest, ideal für raue Umgebungen Darüber hinaus ist die Signalleuchte beständig gegen Stöße, Stöße und Vibrationen, um sicherzustellen, dass sie industriellen und stark frequentierten Umgebungen standhält Ideal für die Verwendung als Warnlicht oder Visual Alarm für Notfälle wie Feuer oder Maschinenausfall, als Anrufstelle oder allgemeine Sicherheitsmaßnahmen zur Anzeige möglicher Gefahren und zur Vorsicht 1 x Lichtausgangseinstellung: Konstant Betriebstemperatur: -30 °C bis +50 °C. LED-Signalleuchten sind in Rot, Orange, Grün und Transparent erhältlich Schutzart IP66 CE-Kennzeichnung und RoHS-konform Anwendungen: Leuchtmelder sind vielseitige Geräte, die am häufigsten zur Anzeige verschiedener Betriebszustände für ein Gerät oder eine Installation verwendet werden. Sie sind Visual Signalisierungseinheiten, die Start, Stopp, Fehlersignalisierung anzeigen oder das technische Personal anrufen können, um schnell und einfach zu signalisieren, wenn ein Problem oder ein Aktionsaufruf vorliegt, was besonders wichtig ist, wenn in lauten Fertigungs- oder Industrieumgebungen keine akustischen Signale zu hören sind. Leuchtmelder sind eine Möglichkeit, mit heller Beleuchtung maximale Sicherheit zu erreichen, und die Signalisierung kann in verschiedenen Farben oder Lichtmodi wie Blinken, Drehen oder Dauerleuchten verwendet werden, um sicherzustellen, dass die richtige Warnung oder Signalmeldung angezeigt wird. Signalleuchten werden am häufigsten verwendet in: Industrie- und Fertigungsumgebungen Baustellen Sicherheitsfahrzeuge für den Verkehr und die Strafverfolgung Rettungsfahrzeugbeleuchtung Öffentliche Bereiche wie Büros, Geschäfte und Wohnblöcke Was sind die Vorteile von LED-Signalleuchten? Der Hauptvorteil einer LED-Signalleuchte gegenüber einer Standard-Signalleuchte, die Halogen- oder Glühlampen verwendet, ist die Tatsache, dass eine energiesparende LED-Lampe ca. 50 x länger halten kann als eine Standard-Glühlampe, Dadurch sind diese Arten von Signalleuchten unglaublich langlebig und bieten ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis zu Kosten pro Verwendung. Der andere Vorteil ist, dass die LED-Lampe aufgrund ihrer Langlebigkeit eine wartungsfreie Leuchte ist. Dies gewährleistet, dass wertvolle Zeit und Ressourcen, die beim Austausch und der Überprüfung der Signalleuchten benötigt werden, um sicherzustellen, dass die Lampen funktionieren, verwendet werden können, um sicherzustellen, dass andere Funktionen der verwendeten Umgebung beibehalten werden. Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
120 V ac, 240 V ac
Lichtart:
Dauer
Linsenfarbe:
Grün
Montageart:
Schraubhalterung
Lampen-Typ:
LED
Sockeldurchmesser:
92mm
Gehäusefarbe:
Schwarz
Multifunktion:
Nein
Höhe:
83mm
IP Schutzart:
IP66
Temperatur min.:
-30°C
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrolllampe grün, kontrolllampe, rs pro meldeleuchte, 2222463, Automation, Signalgeber, Leuchtmelder, RS PRO, 56732, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Beacons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,13*
€ 240,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,83*
€ 238,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,34*
€ 227,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,87*
€ 210,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,22*
€ 185,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.