| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2222616 Herst.-Nr.: RS VSFK 8700 / 2.5 / 150 / PVI EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Leitungslänge = 1.5m Nennstrom = 32A Farbe = Violett Nennspannung = 1kV Anschluss A Gender = Stecker
Die Schutzinger CAT III-Sicherheitsprüfkabel mit einem Lamellenkorbstecker mit 4 mm Durchmesser und Inline-Buchse auf einem hochflexiblen PVC-Kabel in verschiedenen Kabelfarben und Längen von 25 cm bis 200 cm. Diese Sicherheitsprüfleitung ist für 1000 V ausgelegt und hat vernickelte Kontaktflächen.Betriebstemperaturbereich: -10 °C bis +70 °C Doppelt isoliertes Kabel, 2,5 mm2 Weitere Informationen: | | Leitungslänge: | 1.5m | Nennstrom: | 32A | Farbe: | Violett | Nennspannung: | 1kV | Anschluss A Gender: | Stecker |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2222616, Mess- und Prüftechnik, Messleitungen und Messleitungs-Kits, Messleitungen, Schutzinger, RSVSFK870025150PVI, Test & Measurement, Test Leads & Test Lead Kits, Test Leads |
| | |
| |