| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2222907 Herst.-Nr.: SBR0240LPWQ-7B EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = X1-DFN1006-2 Dauer-Durchlassstrom max. = 200mA Spitzen-Sperrspannung periodisch = 40V Diodenkonfiguration = Einfach Gleichrichter-Typ = Avalance Diode Typ = Rectifier Pinanzahl = 2 Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Der DiodesZetex 0,2 A SBR SMD-Super-Barrieregleichrichter bietet sehr niedrige VF und ausgezeichnete Rückstrom-Leckstabilität bei hohen Temperaturen. Er ist ideal für den Einsatz als Gleichrichter, Freilaufdiode oder Sperrdiode.Patentierte Trench Super Barriere-Gleichrichter-SBR-Technologie Mit sichtbaren und lötbaren Seitenpads Extrem niedriger Durchlassspannungsabfall Überlegene Sperrlawinenfähigkeit Weitere Informationen: | | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | X1-DFN1006-2 | Dauer-Durchlassstrom max.: | 200mA | Spitzen-Sperrspannung periodisch: | 40V | Diodenkonfiguration: | Einfach | Gleichrichter-Typ: | Avalance | Diode Typ: | Rectifier | Pinanzahl: | 2 | Anzahl der Elemente pro Chip: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2222907, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, DiodesZetex, SBR0240LPWQ7B, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers |
| | |
| |