Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 39530 Steckergehäuse Horizontal, 2-polig / 1-reihig, Raster 5.08mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2222938
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     395300002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Reihenklemmen
Steckergehäuse
steckergehäuse 2-polig
Serie = 39530
Raster = 5.08mm
Anzahl der Kontakte = 2
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = Horizontal

Der horizontale Molex Eurostecker hat einen vertikalen Eingriffswinkel und eine horizontale Ausrichtung. Es unterstützt 12, 14, 16, 18, 20, Drahtgrößen 22, 24, 26 (AWG). Er rastet am passenden Teil ein und hat ein Rastermaß von 5,08 mm. Er hat 18,0 A maximalen Strom pro Kontakt und 300 V Nennspannung.Er hat einen Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis +105 °C.
Weitere Informationen:
Serie:
39530
Raster:
5.08mm
Anzahl der Kontakte:
2
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
Horizontal
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, buchsengehäuse molex, 2222938, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Molex, 395300002, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2160
Frei Haus
ab € 0,84*
€ 1,04*
5
€ 4,00*
ab € 0,83*
€ 1,43*
2 Tage
236
1
€ 14,99*
ab € 0,968*
€ 2,09*
1
€ 6,90*
ab € 1,07*
€ 3,78*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2160 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.160 Stück
Mindestbestellmenge: 2160 Stück ( entspricht € 2.246,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.