| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2222998 Herst.-Nr.: 10113 EAN/GTIN: 5705022028548 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Farbe = Blau Anzahl der gehaltenen Werkzeuge = 5 Breite = 420mm
Das hygienische, hochflexible Vikan Wandhalterungssystem bietet eine flexible Lösung für die Aufbewahrung Ihres Reinigungswerkzeugs und Utensil in jedem Bereich Ihres Standorts. Die Schiene lässt sich leicht an den 4 Wandbefestigungen befestigen, indem sie von der rechten oder linken Seite geschoben wird. Erhältlich in blauer Farbe.Das Grip-Bandmodul kann Produkte mit einem Durchmesser von 28-33 mm aufnehmen Das Haken-Modul kann Produkte mit einem Gewicht von bis zu 3 kg aufnehmen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | Blau | Anzahl der gehaltenen Werkzeuge: | 5 | Breite: | 420mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: vikan mophalter, mophalter, 2222998, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Bodenreinigung, Besenhalter und Reinigungsstationen, Vikan, 10113, Facilities Cleaning & Maintenance, Floor Cleaning, Broom Holders & Cleaning Shadow Boards |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 16,24* | € 23,49* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 20,23* | € 29,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 108 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 24,62* | € 36,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 108 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 108 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 108 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|