Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vikan Mopphalter, Weiß, 420mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2223000
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     10115
EAN/GTIN:
     5705022028609
Suchbegriffe:
Mophalter
Mopphalter
Wischmophalter
Wischmopphalter
Farbe = Weiß
Anzahl der gehaltenen Werkzeuge = 5
Breite = 420mm

Das hygienische, hochflexible Vikan Wandhalterungssystem bietet eine flexible Lösung für die Aufbewahrung Ihres Reinigungswerkzeugs und Utensil in jedem Bereich Ihres Standorts. Die Schiene lässt sich leicht an den 4 Wandbefestigungen befestigen, indem sie von der rechten oder linken Seite geschoben wird. Erhältlich in weißer Farbe.Das Grip-Bandmodul kann Produkte mit einem Durchmesser von 28-33 mm aufnehmen Das Haken-Modul kann Produkte mit einem Gewicht von bis zu 3 kg aufnehmen
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Anzahl der gehaltenen Werkzeuge:
5
Breite:
420mm
Weitere Suchbegriffe: vikan mophalter, mophalter, 2223000, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Bodenreinigung, Besenhalter und Reinigungsstationen, Vikan, 10115, Facilities Cleaning & Maintenance, Floor Cleaning, Broom Holders & Cleaning Shadow Boards
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 15,23*
€ 22,43*
4 Tage
4
€ 4,95*
ab € 16,28*
€ 23,31*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.