| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2223023 Herst.-Nr.: 10133 EAN/GTIN: 5705022030008 |
| |
|
| | |
| Farbe = Blau Anzahl der gehaltenen Werkzeuge = 1 Breite = 82mm Befestigungstyp = Steckmontage
Das hygienische Vikan Wandhalterungs-Griffbandmodul wurde zum Aufhängen von Reinigungswerkzeugen ohne Aufhängebohrung entwickelt. Schieben Sie das Grip-Bandmodul von der linken oder rechten Seite auf den mitgelieferten Doppelsockel/Abstandshalter. Erhältlich in blauer Farbe.Das Grip-Modul kann Produkte mit einem Durchmesser von 28-33 mm aufnehmen Es ist einfach zu zerlegen, um es zu reinigen oder zu ersetzen Weitere Informationen: | | Farbe: | Blau | Anzahl der gehaltenen Werkzeuge: | 1 | Breite: | 82mm | Befestigungstyp: | Steckmontage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: mophalter, 2223023, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Bodenreinigung, Besenhalter und Reinigungsstationen, Vikan, 10133, Facilities Cleaning & Maintenance, Floor Cleaning, Broom Holders & Cleaning Shadow Boards |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 8,75* | € 13,15* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,21* | € 13,43* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 10,82* | € 15,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|