| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2223040 Herst.-Nr.: 10146 EAN/GTIN: 5705022029606 |
| |
|
| | |
| Farbe = Gelb Anzahl der gehaltenen Werkzeuge = 2 Breite = 82mm Befestigungstyp = Hängend
Das hygienische Vikan Wandhalterungs-Doppelhakenmodul wurde zum Aufhängen von 1-2 Reinigungswerkzeugen mit einer Aufhängungsbohrung oder Produkten mit einem D- oder T-förmigen Griff entwickelt. Es ist in gelber Farbe erhältlich.Das Hakenmodul kann Produkte mit einem Gewicht von bis zu 3 kg aufnehmen Es ist einfach zu zerlegen, um es zu reinigen oder zu ersetzen Weitere Informationen: | | Farbe: | Gelb | Anzahl der gehaltenen Werkzeuge: | 2 | Breite: | 82mm | Befestigungstyp: | Hängend |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: mophalter, 2223040, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Bodenreinigung, Besenhalter und Reinigungsstationen, Vikan, 10146, Facilities Cleaning & Maintenance, Floor Cleaning, Broom Holders & Cleaning Shadow Boards |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,78* | € 9,90* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 9,17* | € 13,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|