Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vikan Messschaufel, 2L, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2223063
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     56715
EAN/GTIN:
     5705022023055
Suchbegriffe:
Lebensmittelschaufel
Messschaufel
messschaufel 2l
Fassungsvermögen = 2L
Farbe = Weiß

Die ergonomische Vikan Schaufel zum Auffüllen von trockenen oder feuchten Lebensmittelzutaten. Es ist in weißer Farbe erhältlich.Ausgeglichener Griff schützt vor Belastungen Flacher Boden verhindert, dass die Schaufel auf Tischen umkitzeln kann
Weitere Informationen:
Fassungsvermögen:
2L
Farbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: 2223063, Mess- und Prüftechnik, Laborausrüstung, Mess-Schaufeln, Vikan, 56715, Test & Measurement, Lab Equipment, Scoops
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 5,80*
€ 8,90*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,02*
€ 9,30*
15 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 8,245*
€ 10,919*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.