| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2223070 Herst.-Nr.: 60006 EAN/GTIN: 5705022022973 |
| |
|
| | |
| Produkt Typ = Messbecher Fassungsvermögen = 2L Abmessungen = 215 x 225mm
Die Vikan Messkanne dient zum präziseren Füllen, Messen und Gießen. Leicht ablesbare transparente Skalen auf jeder Seite ermöglichen die Auswahl Ihrer Maßeinheit (Milliliter, UK-Fluidunzen und US-Fluidunzen). Erhältlich in gelber Farbe.Der optimierte Griff sorgt für einfaches, präzises Ausgießen Breiter Boden sorgt für Stabilität und hygienische Reinigung Weitere Informationen: | | Produkt Typ: | Messbecher | Fassungsvermögen: | 2L | Abmessungen: | 215 x 225mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messbecher, Messkanne, Messkrug, küchen messbecher, 2223070, Mess- und Prüftechnik, Laborausrüstung, Vikan, 60006, Test & Measurement, Lab Equipment, Jugs & Beakers |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 9,93* | € 14,98* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,13* | € 15,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|